Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23215270
  • Hersteller:3601 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

956 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 04 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F1
13 mm
F2
3 mm
H
14.5 mm