8,40 €/ Stückexkl. MwSt
9,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3600 |
Hersteller ID | 3600 12 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
G | 20 mm |
G1 | 17 mm |
H | 25 mm |
H1 | 14.5 mm |
H2 | 10.5 mm |
N | 22.5 mm |