Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 10 00 Einpresspatrone einteilig Ø10mm

  • ERIKS:23566092
  • Hersteller:3600 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,98 €/ Stückexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3600
Hersteller ID
3600 10 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
G
17.5 mm
G1
15 mm
H
24.5 mm
H1
14 mm
H2
10.5 mm
N
20 mm