5,72 €/ Stückexkl. MwSt
6,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3600 |
Hersteller ID | 3600 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
G | 14.8 mm |
G1 | 13 mm |
H | 21 mm |
H1 | 12.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 16 mm |