Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 06 00 Einpresspatrone einteilig Ø6mm

  • ERIKS:23566090
  • Hersteller:3600 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3600
Hersteller ID
3600 06 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
G
12.1 mm
G1
10 mm
H
19 mm
H1
10.5 mm
H2
8.5 mm
N
13.5 mm