Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3549 08 13 Y-Ringanschluss für Schwenkverschraubung Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216777
  • Hersteller:3549 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,49 €/ Stückexkl. MwSt

16,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3549
Hersteller ID
3549 08 13
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
G
18.5 mm
K
28 mm
L
26 mm
N
14.5 mm