Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3549 06 10 Y-Ringanschluss für Schwenkverschraubung Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216774
  • Hersteller:3549 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3549
Hersteller ID
3549 06 10
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
6 mm
G
14 mm
K
22.5 mm
L
20.5 mm
N
12 mm