Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3539 08 13 T-Ringanschluss für Schwenkverschraubung Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216768
  • Hersteller:3539 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,49 €/ Stückexkl. MwSt

16,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3539
Hersteller ID
3539 08 13
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L/2
27 mm