7,11 €/ Stückexkl. MwSt
8,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3538 |
Hersteller ID | 3538 08 17 |
Form | Banjo |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 21.5 mm |
L | 29 mm |
L1 | 11.5 mm |