Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3538 06 13 Einteiliger Ringanschluss für Schwenkverschraubung Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216756
  • Hersteller:3538 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,49 €/ Stückexkl. MwSt

5,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3538
Hersteller ID
3538 06 13
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
6 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L
22 mm
L1
9.5 mm