Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3538 06 10 Einteiliger Ringanschluss für Schwenkverschraubung Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216755
  • Hersteller:3538 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3538
Hersteller ID
3538 06 10
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
6 mm
G
10.5 mm
H
14.5 mm
L
20 mm
L1
7 mm