Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3529 00 10 Hohlschraube 3fach für Schwenkverschraubung C:G1/8

  • ERIKS:23215298
  • Hersteller:3529 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3529
Hersteller ID
3529 00 10
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
F
13 mm
H
45.5 mm
H1
7.5 mm
H2
22 mm
H3
36 mm