8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3528 |
Hersteller ID | 3528 00 19 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M5x0.8 |
H | 24.5 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 18.5 mm |