12,91 €/ Stückexkl. MwSt
15,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3528 |
Hersteller ID | 3528 00 17 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
F | 20 mm |
H | 46 mm |
H1 | 11 mm |
H2 | 32.5 mm |