8,79 €/ Stückexkl. MwSt
10,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3528 |
Hersteller ID | 3528 00 13 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
F | 17 mm |
H | 39 mm |
H1 | 9.5 mm |
H2 | 27.5 mm |