Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3528 00 10 Hohlschraube 2fach für Schwenkverschraubung C:G1/8

  • ERIKS:23216747
  • Hersteller:3528 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3528
Hersteller ID
3528 00 10
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
F
13 mm
H
31 mm
H1
7.5 mm
H2
22 mm