Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3524 00 21 Holle Bolzen für tussenmontage einzele of dubbele Banjo, Messing vernickelt, BSP1/2

  • ERIKS:23216741
  • Hersteller:3524 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,44 €/ Stückexkl. MwSt

16,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3524
Hersteller ID
3524 00 21
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
F
26 mm
H
42 mm
H1
11.5 mm