19,09 €/ Stückexkl. MwSt
22,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3391 |
Hersteller ID | 3391 10 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
H | 27.5 mm |
H1 | 13 mm |
H2 | 11 mm |
T | 10 mm |