15,58 €/ Stückexkl. MwSt
18,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3391 |
Hersteller ID | 3391 08 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 25.5 mm |
H1 | 11 mm |
H2 | 8 mm |
T | 9 mm |