17,34 €/ Stückexkl. MwSt
20,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3391 |
Hersteller ID | 3391 08 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5 mm |
F | 14 mm |
H | 29.5 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 6 mm |
T | 7.5 mm |