20,18 €/ Stückexkl. MwSt
23,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3381 |
Hersteller ID | 3381 06 00 |
Form | Verteiler |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
H | 36.5 mm |
K | 11 mm |
L | 39.5 mm |
N | 11.5 mm |