Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3381 04 00 Klemmleistenstecker für 3 Schläuche Ø4mm

  • ERIKS:23216732
  • Hersteller:3381 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3381
Hersteller ID
3381 04 00
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
H
36.5 mm
K
11 mm
L
39.5 mm
N
11.5 mm