Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3379 08 00 Klemmleistenstecker für 2 Schläuche Ø8mm

  • ERIKS:23216731
  • Hersteller:3379 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,33 €/ Stückexkl. MwSt

17,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3379
Hersteller ID
3379 08 00
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
8 mm
H
46 mm
K
13 mm
L
44.5 mm