Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 03 Schutzkappe für Multikupplung C:M58x1,5

  • ERIKS:23216728
  • Hersteller:3329 00 03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,00 €/ Stückexkl. MwSt

44,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3329
Hersteller ID
3329 00 03
Form
Verteiler
Material
Polymer
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 58x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
M58x1.5
G
34 mm
G1
70 mm
L
70 mm