Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3329 00 02 Schutzkappe für Multikupplung C:M40x1,5

  • ERIKS:23216727
  • Hersteller:3329 00 02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,92 €/ Stückexkl. MwSt

39,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3329
Hersteller ID
3329 00 02
Form
Verteiler
Material
Polymer
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 40x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
M40x1.5
G
35 mm
G1
50 mm
L
55 mm