Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3321 04 00 12 Multi-Kupplungsmuffe Ø4mm x M65x1,5

  • ERIKS:23216721
  • Hersteller:3321 04 00 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,53 €/ Stückexkl. MwSt

112,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3321
Hersteller ID
3321 04 00 12
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 65x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
M65x1.5
C1
M58x1.5
D
4 mm
G
75 mm