Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3320 06 00 07 Multi-Kupplung Ø6mm x M46x1,5

  • ERIKS:23216716
  • Hersteller:3320 06 00 07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,78 €/ Stückexkl. MwSt

91,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3320
Hersteller ID
3320 06 00 07
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 46x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
M46x1.5
C1
M40x1.5
D
6 mm
G
50 mm