90,25 €/ Stückexkl. MwSt
105,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3320 |
Hersteller ID | 3320 04 00 12 |
Form | Verteiler |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 65x1.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
C | M65x1.5 |
C1 | M58x1.5 |
D | 4 mm |
G | 70 mm |