Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3313 13 17 04 2-fach-Verteilerleiste Aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215068
  • Hersteller:3313 13 17 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,75 €/ Stückexkl. MwSt

61,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3313
Material
Aluminium
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß
1/4 in
Anzahl Abgänge
2x4
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C