40,99 €/ Stückexkl. MwSt
47,96 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3313 |
Material | Aluminium |
Gewindeart Abgang | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 3/8 in |
Gewindeart Zuleitung | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindemaß | 1/4 in |
Anzahl Abgänge | 2x3 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Betriebstemperatur | -10 bis +80 °C |