43,60 €/ Stückexkl. MwSt
51,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3313 |
Material | Aluminium |
Gewindeart Abgang | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 1/4 in |
Gewindeart Zuleitung | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindemaß | 1/8 in |
Anzahl Abgänge | 2x4 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Betriebstemperatur | -10 bis +80 °C |