Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 19 10 07 Verteilerleiste Aluminium G1/8xM5x0.8

  • ERIKS:23215056
  • Hersteller:3311 19 10 07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,21 €/ Stückexkl. MwSt

29,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3311
Material
Aluminium
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/8 in
Gewindeart Zuleitung
Innengewinde, metrisch
Gewindemaß
M5x0.8 in
Anzahl Abgänge
7
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C