Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 13 17 06 Verteilerleiste Aluminium G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215055
  • Hersteller:3311 13 17 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,35 €/ Stückexkl. MwSt

65,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3311
Material
Aluminium
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß
1/4 in
Anzahl Abgänge
6
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C