Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 10 21 Verteilerleiste Aluminium G1/2

  • ERIKS:23216708
  • Hersteller:3310 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

131,36 €/ Stückexkl. MwSt

153,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3310
Material
Aluminium
Anzahl Abgänge
6
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C
C2
10 mm