Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 08 17 Verteilerleiste Aluminium G3/8

  • ERIKS:23216707
  • Hersteller:3310 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,39 €/ Stückexkl. MwSt

82,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3310
Material
Aluminium
Anzahl Abgänge
6
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C
C2
8 mm