Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3310 04 13 Verteilerleiste Aluminium G1/4

  • ERIKS:23216706
  • Hersteller:3310 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,16 €/ Stückexkl. MwSt

82,09 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3310
Material
Aluminium
Anzahl Abgänge
8
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C
C2
4 mm