30,43 €/ Stückexkl. MwSt
35,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3306 |
Hersteller ID | 3306 10 08 |
Form | Verteiler |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
G | 16 mm |
G1 | 13.5 mm |
H | 23.5 mm |
L/2 | 42 mm |
N | 52 mm |
N1 | 14.5 mm |
T | 4.2 mm |