Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3306 08 06 Multi-Winkelverteiler Ø8mm x Ø6mm

  • ERIKS:23216703
  • Hersteller:3306 08 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,08 €/ Stückexkl. MwSt

29,34 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3306
Hersteller ID
3306 08 06
Form
Verteiler
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
6 mm
G
13.5 mm
G1
11 mm
H
18.5 mm
L/2
36.5 mm
N
43 mm
N1
11.5 mm
T
4.2 mm