21,76 €/ Stückexkl. MwSt
25,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3304 |
Hersteller ID | 3304 10 08 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
H | 36 mm |
L | 44 mm |
L/2 | 40.5 mm |
N | 15.5 mm |
T | 4.2 mm |