Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3304 08 04 Multi-T-Verteiler Ø8mm x Ø4mm

  • ERIKS:23216697
  • Hersteller:3304 08 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,16 €/ Stückexkl. MwSt

20,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3304
Hersteller ID
3304 08 04
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
4 mm
H
24.5 mm
L
34 mm
L/2
37 mm
N
11.5 mm
T
4.2 mm