Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3299 03 19 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ømm x M5x0,8

  • ERIKS:23216684
  • Hersteller:3299 03 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,33 €/ Stückexkl. MwSt

20,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3299
Hersteller ID
3299 03 19
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Oszillation
Nein
C
M5x0.8
D
3 mm
F
8 mm
G
6 mm
H
13 mm
J
6 mm
L
13.5 mm