Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3299 03 09 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ømm x M3x0,5

  • ERIKS:23216683
  • Hersteller:3299 03 09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,61 €/ Stückexkl. MwSt

19,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3299
Hersteller ID
3299 03 09
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Oszillation
Nein
C
M3x0.5
D
3 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
13.5 mm
J
6 mm
L
13.5 mm