27,01 €/ Stückexkl. MwSt
31,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3298 |
Hersteller ID | 3298 03 19 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | M5x0.8 |
D | 3 mm |
F | 8 mm |
G | 6 mm |
H | 13 mm |
J | 6 mm |
L | 20.5 mm |