Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3293 03 19 T-Verschraubung mit Außengewinde Ømm x M5x0,8

  • ERIKS:23216680
  • Hersteller:3293 03 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,82 €/ Stückexkl. MwSt

32,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3293
Hersteller ID
3293 03 19
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Oszillation
Nein
C
M5x0.8
D
3 mm
F
8 mm
G
6 mm
H
20 mm
J
6 mm
L
13.5 mm