11,45 €/ Stückexkl. MwSt
13,40 €inkl. MwSt
258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3281 |
Hersteller ID | 3281 03 09 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
F | 1.5 mm |
G | 6 mm |
H | 9.5 mm |