Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3229 03 09 Winkeleinschraubverschraubung verlängert Außengewinde Ømm x M3x0,5

  • ERIKS:23216675
  • Hersteller:3229 03 09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,09 €/ Stückexkl. MwSt

22,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3229
Hersteller ID
3229 03 09
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Nein
C
M3x0.5
D
3 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
16 mm
J
6 mm
L
13.5 mm