5,46 €/ Stückexkl. MwSt
6,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3226 |
Hersteller ID | 3226 03 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
D | 3 mm |
L | 20 mm |
L1 | 10 mm |