Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3206 03 00 Schlauchverbinder Ømm

  • ERIKS:23216672
  • Hersteller:3206 03 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,51 €/ Stückexkl. MwSt

12,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3206
Hersteller ID
3206 03 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Oszillation
Nein
D
3 mm
G
6 mm
L
17 mm