Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 14 21 Winkelstück Außengewinde Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23214299
  • Hersteller:3199 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 14 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L
35.5 mm