13,43 €/ Stückexkl. MwSt
15,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 12 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
G | 19 mm |
H | 25 mm |
L | 31 mm |